絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • KTC(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 950(3)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(8)
  • 7000(7)
  • 8000(8)
  • 8500(27)
  • 9000(19)
  • 9500(5)
  • 10000(55)
  • 11000(13)
  • 11500(2)
  • 12000(22)
  • 13000(9)
  • 15000(12)
  • 16000(2)
  • 18000(6)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシャー KTC

    ポリッシャー

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
  • SI サンダー SHINANO(信濃機販)

    SI サンダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量タイプです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
    付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • SI ポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    SI ポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワータイプです。
    用途塗装面の磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー