絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- U TOOLS(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 190(3)
- 950(3)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(11)
- 7500(6)
- 8000(8)
- 8500(28)
- 9000(23)
- 9500(16)
- 10000(72)
- 11000(14)
- 12000(23)
- 13000(9)
- 15000(15)
- 18000(6)
- 19000(5)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識

アングルミニポリッシャーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
ポリッシングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
TOOLS アングルミニポリッシャー
U TOOLS¥30,980税込¥34,0781台当日出荷小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
エアポリッシャー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨