絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(5)
- コンパクトツール(2)
- 三和研磨工業(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 190(3)
- 950(3)
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 7000(11)
- 7500(6)
- 8000(8)
- 8500(28)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(72)
- 11000(14)
- 12000(23)
- 13000(9)
- 15000(15)
- 18000(6)
- 19000(5)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識

ミニポリッシャ
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台当日出荷バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
ミニアングルポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個仕様後方排気トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D
コンパクトツール¥59,980~税込¥65,978~1台欠品中オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
きららエアータイプPA-5
三和研磨工業¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー質量(kg)1.2出力(kW)0.2空気圧力(MPa)0.5~0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000コンプレッサー(kW)3.75機械主軸M16
ストレートサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面の研磨作業トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ミニポリッシャー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487全長(mm)135質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨