絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 22
- 18(2)
- 30(1)
- 32(4)
- 33(2)
- 35(2)
- 42(2)
- 45~60(1)
- 50(4)
- 58(1)
- 75(9)
- 76.2(1)
- 80(4)
- 100(3)
- 123(4)
- 125(22)
- 150(1)
ブランド
- Axel(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 35000(1)
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50(4)
75(9)
80(4)
100(3)
123(4)
125(22)

マイクロアングルサンダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨