絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 33
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 75(9)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 123(4)
  • 125(22)
  • 150(1)
ブランド
  • Axel(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 19000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
33
35(2)
42(2)
50(4)
75(9)
80(4)
100(3)
123(4)
125(22)
  • 軽作業アングルサンダー Axel

    軽作業アングルサンダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    13日以内出荷
    作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • コレットアングルサンダー(90°) Axel

    コレットアングルサンダー(90°)

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー