絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 35
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 75(8)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 123(2)
  • 125(16)
  • 150(1)
ブランド
  • Axel(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 19000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
33(2)
35
42(2)
50(4)
75(8)
80(4)
100(3)
123(2)
125(16)
  • ミニアングルサンダー Axel

    ミニアングルサンダー

    Axel
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    10日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ミニアングルサンダーセット Axel

    ミニアングルサンダーセット

    Axel
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    15日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー
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
サンダー/ポリッシャー 【通販モノタロウ】 研磨(空圧)