絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 75
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 123(4)
  • 125(22)
  • 150(1)
ブランド
  • JTC(2)
  • RUPES(1)
  • SI(1)
  • U TOOLS(1)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 空研(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 8500(1)
  • 12000(1)
  • 15000(2)
  • 17000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50(4)
75
80(4)
100(3)
123(4)
125(22)
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • マルチミニサンダー(セット) 空研

    マルチミニサンダー(セット)

    空研
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
    用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)ペーパー径(Φmm)75コンプレッサー(kW)2.2
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS

    TOOLS 円形オービタルサンダー

    U TOOLS
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアー式 ダブルミニポリッシャー 大塚刷毛製造

    エアー式 ダブルミニポリッシャー

    大塚刷毛製造
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
    用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
  • エアー式 シングルミニポリッシャー 大塚刷毛製造

    エアー式 シングルミニポリッシャー

    大塚刷毛製造
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
    用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式728-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(Φmm)75

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー