絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
468件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • エアーオービタルサンダー モノタロウ

    エアーオービタルサンダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
    用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M1216用のパッドです
    用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ

    アングルポリッシャー ミニミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)135質量(g)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
  • 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M1218用のパッドです
    用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    M2214用のパッドです
    用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ

    アングルダブルアクションサンダー ミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド仕様ダブルアクション全長(mm)178質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール

    2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)

    マスターエアツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
    色赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • ダブルアクションサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)

    ダブルアクションサンダー ドリームサン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
    質量(g)730タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルサンダー ミニ モノタロウ

    アングルサンダー ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • オービタルサンダー コンパクトツール

    オービタルサンダー

    コンパクトツール
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
    付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
    用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
    用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ全長(mm)266質量(kg)1.96タイプ非吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121販売区分業務用
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)

    エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

    3M(スリーエム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
    用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
  • アングルミニポリッシャーΦ72mm U-TOOLS (埼玉精機)

    アングルミニポリッシャーΦ72mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
  • オービダルサンダー 71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー 71x106mm

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
  • チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    チップサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨に最適です。
    用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
  • 非吸塵式オービタルサンダー用 部品 コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー用 部品

    コンパクトツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合機種815C2、875C2部品名称サポート
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
    用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121販売区分業務用
  • ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)

    ロロック サンダー 33577

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
    本体質量(g)0.65最大回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
  • ミニダブルアクションサンダーΦ30mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ30mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)‐無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • バーティカルポリッシャー コンパクトツール

    バーティカルポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
  • 非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式オービタルサンダー(本体B)

    空研
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
    付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.70(パッド付)全高(mm)72(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.20使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)
  • ミニポリッシャ コンパクトツール

    ミニポリッシャ

    コンパクトツール
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
    質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    欠品中
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • スポンジバフΦ80 細目 JTC

    スポンジバフΦ80 細目

    JTC
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー