絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 7000(2)
- 9500(1)
- 10000(4)
- 11000(3)
- 13000(4)
特価
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ
エス・ピー・エアー¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000全長(mm)230質量(kg)1.57使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
ミニサンダー70mmΦ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷パッドサイズ(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径M6全長(mm)145(パッド付)空気消費量(m3/min)0.3質量(kg)0.7トラスコ品番541-4717
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781組翌々日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組8日以内出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。タイプMタイプ(マジック)
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨