絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(63)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(44)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- 3M(スリーエム)(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(7)
- 11500(2)
- 12000(6)
- 18000(1)
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

ディスクサンダー
東空販売¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ワックスポリッシャー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ウィンドウポリッシャー
東空販売¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6391種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)250質量(kg)0.95サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)97無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6385種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6383種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨