絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 75(1)
- 125(1)
ブランド
- U TOOLS
- モノタロウ(18)
- 3M(7)
- 3M(スリーエム)(16)
- Axel(13)
- BAHCO(バーコ)(51)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- SI(7)
- TRUSCO(13)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- アマノ武蔵電機(8)
- エスコ(12)
- エス・ピー・エアー(13)
- コンパクトツール(61)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- 東空販売(16)
- 空研(48)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 3000(1)
- 3500(1)
- 8500(2)
- 9000(1)
- 10000(2)
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
125(1)

TOOLS アングルミニポリッシャー
U TOOLS¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
TOOLS 円形オービタルサンダー
U TOOLS¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP
U TOOLS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123
U TOOLS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P
U TOOLS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨