絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- Axel(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 3000(1)
- 10000(3)
- 12000(2)
- 22000(1)
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

非吸塵式ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルサンダー
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
アングルサンダー
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ミニダブルアクションサンダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
オービタルエアサンダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
エアポリッシャー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨