絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
最大トルク(N・m)
  • 7.8
  • 3.5(3)
  • 3.6(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.9(2)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 9.4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 150(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
電流(A)
  • 0.8(1)
0.8
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
ドライバドリル