絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800
- 170(2)
- 210(1)
- 350(1)
- 500(2)
- 540(1)
- 550(2)
- 650(2)
- 720(1)
- 1000(2)
- 2200(1)
- 35000(1)
最大トルク(N・m)
- 9(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- キリウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源(V)」から絞り込む

超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ
キリウス¥75,980税込¥83,5781台19日以内出荷強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。全長(mm)274×160スタート方式レバースタート式付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応