絞り込み
電源(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
最大トルク(N・m)
- 150(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 150(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 16(1)
- 53(1)
16・53
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- パオック(4)
- 浦和工業(4)
- EARTH MAN(3)
- BLACK&DECKER(3)
- 角利(角利産業)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- trad(1)
- キリウス(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53