絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
- 1000(1)
最大トルク(N・m)
- 6.4(1)
- 8.3(1)
- 30(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(1)
- 21(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
- 1.5~10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
- 8(1)
5・8
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
70~80未満・100~200未満
電流(A)
- 0.8(1)
- 1.8(1)
0.8・1.8
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- BLACK&DECKER(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(3)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- trad(1)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- キリウス(1)
- パオック(4)
- マキタ(1)
- 浦和工業(4)
- 角利(角利産業)(2)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300