絞り込み
ブランド
- THERMALTAKE
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,249)
- サンワサプライ(2,600)
- StarTech.com(1,854)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,490)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,212)
- RS PRO(933)
- サンワダイレクト(909)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(766)
- ナカバヤシ(685)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(588)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(457)
- オーム電機(446)
- ブランドをもっと見る

PCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ホワイト電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA
THERMALTAKE¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)![ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573065-220602-02.jpg)
ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A
THERMALTAKE¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A
THERMALTAKE¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A
THERMALTAKE¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ブラック電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980





![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)
![ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573065-220602-02.jpg)
![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)
![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)