液晶モニター・液晶ディスプレイ (41) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT (1件のレビュー) 当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg) 約2.7 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB86% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 350 入力ポート HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様 ●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg) 約3.2 ピッチ 約0.205mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×200×404 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 ケーブル HDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度 14ms (G to G) 入力端子 DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー なし 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 付属品 miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 質量(kg) 0.59 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン出力YES 表面処理 非光沢 電源(AC) 100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×322×110 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度 1920×1080 応答速度 16ms(GtoG) 入力端子 miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 14.1 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg) 約5.9 使用温度範囲(℃) 0-50 消費電力(W) 最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5 表面処理 非光沢 対応 HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665 レンジ ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 角度調整範囲 【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90° 使用湿度範囲 10~90% コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 400 角度調節 可
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 約3.4 サイズ 21.5 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 401×508×192 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% DCI-P3 75% 解像度 1920×1080 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPSパネル ブルーライトカット 軽減モードあり フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 接続方式 プラグアンドプレイ:YES 機能 HDR10:YES(DP/HDMI) レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76% 解像度 1920×1080 視野角 H:170/V:160(上下/左右) 応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×1/HDMI×2 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 24.5型 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TN ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT 当日出荷
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。
MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。
映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。
また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
解像度 1920×1080 表面処理 非光沢 アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1 パネル駆動方式 TN系 輝度(cd/m2 ) 300 応答速度 1ms(MPRT 100Hz以上) 視野角 H:170°/V:160°(上下/左右) 表示色 1677万色 フリッカーフリー 軽減 機能 ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 入力端子 HDMI×1、DP×1 出力 イヤホン スピーカー 2W×2 電圧(V) AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 質量(kg) 2.4 付属品 HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書 規格 2K/FHD(Full-HD) サイズ(inch) 21.5 色(本体) ブラック ブルーライトカット 対応 入力ポート DPx1、HDMIx1
27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル 質量(kg) 3.5 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 434×614×174、スタンド幅355 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95% 解像度 2560×1440 応答速度 Typ:7ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラック サイズ 28型 ピッチ 約0.163mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約4.8 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック バックライト LCD モニターサイズ 28 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB NO
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8ms サイズ 31.5型 ピッチ 約0.3636mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ハーフグレア 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 ピッチ(mm) 約0.249mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度 14ms 入力端子 HDMI×1、VGA×1 スピーカー 2Wx2 色(本体) ホワイト 高さ調節 NO 使用湿度(%RH) 20%~90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250cd/m2 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS(HIS)パネル フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz) 75 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT 翌々日出荷
32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.363mm 寸法 32型 消費電力(W) 最大40通常23省エネ13スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ハーフグレア 本体質量(kg) 4.8 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 40 コントラスト比 4000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 白 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 32 パネル駆動方式 VA USB なし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体(色):ブラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):14ms●高さ調整:あり 「145mm」●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:あり 「LR90o」●HDR方式:「HDR10」(DisplayPort/HDMI) サイズ 27型 ピッチ 約0.155mm 消費電力(W) 最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.3kg 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 36W コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり 「2W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 8日以内出荷
31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター 質量(kg) 5.1 サイズ 31.5型 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 対応 HDR247、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76% 解像度 1920×1080 応答速度 OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms 入力端子 DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 350
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル 質量(kg) 2.4 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 404×540×163 スタンド329 コントラスト比 3000:1 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:20ms 視野角(左右:上下) H:178°V:178° 動作湿度(%) 10~53 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 YES アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、VGA モニターサイズ 23.6型 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 230
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.249mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.2 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 24 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 白 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS サイズ 21.5型 ピッチ 約0.249mm 消費電力(W) 最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.4kg 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 22W コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 スピーカー あり 「2W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●サイズ:23.6型●パネル方式:VA●表示色:1677万色 sRGB:87%●ピッチ:約0.272mm●解像度:1920×1080●輝度:230cd/m2●コントラスト比:125.000694444444●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:HDMI×1、VGA×1●ケーブル:HDMI ケーブル●アダプタ:あり「12V/2.5A」●USB:なし●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):高404mm×幅540mm×奥行163mm●本体重量:2.4kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●本体カラー:ブラック●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:27W●標準消費電力:最大27W 通常23W 省エネ14W スタンバイ1W●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):20ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:E-LED●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 表面処理 非光沢 コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI、VGA 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.6型 パネル駆動方式 VA
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
仕様 【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル 質量(kg) 3 サイズ 24.5 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 【イヤホン】YES 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~60% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 423×558×194、スタンド幅244 出力範囲 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A コントラスト比 1000:1 輝度 350cd/m2 表示色 1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度 Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350 HDR対応 HDR10:YES
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約2.8 使用温度範囲(℃) 0~45 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 41x539x192 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(左右:上下) 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×1/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(AAS) 使用湿度範囲(%RH) 30~ 90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 471×612×194 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:16ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm) 約0.275mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMI 応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子 DP×1/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) パープル 高さ調節 あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400cd/m2 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS(HIS) フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz) 200 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hz サイズ 21.5型 ピッチ 約0.249mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル&アナログ 最大消費電力(W) 28 コントラスト比 3000:1 表示色 1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hz サイズ 31.5型 ピッチ 約0.363mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ハーフグレア 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」 ピッチ 約0.311mm 寸法 27型 消費電力(W) 最大30通常18省エネ15スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 30 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:160° V:176° ケーブル DP ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TN USB なし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.311mm 寸法 27型 消費電力(W) 最大30通常18省エネ15スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 30 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:160° V:176° ケーブル DP ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TN USB なし
29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT 翌々日出荷
29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.2628mm 寸法 29型 消費電力(W) 最大48通常21省エネ16スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.4 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90% 解像度 2560×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 モニターサイズ 29 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.282mm 寸法 24.5型 消費電力(W) 最大34通常14省エネ9スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 34 コントラスト比 1000:1 輝度 350cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー なし 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 24.5 パネル駆動方式 IPS(AHVA) USB なし
29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT 翌々日出荷
29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」 ピッチ 約0.2628mm 寸法 29型 消費電力(W) 最大48通常21省エネ16スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.7 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90% 解像度 2560×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 モニターサイズ 29 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
ゲーミング 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●保守:2年 付属品 DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm) 約0.155mm 電源 AC 100-240V~50/60Hz DC12/5A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90° コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° ケーブル DP 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 140mm RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400cd/m2 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 対応VESA規格 100x100mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz) 165 角度調節 あり
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (200Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (200Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10(DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+5°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.8ms●本体サイズ(H×W×D):高388mmx幅558mmx奥行148mm スタンド幅330mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.282mm 寸法 24.5型 消費電力(W) 最大48通常34省エネ21スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.6 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 99% DCI-P3 79% AdobeRGB 78% 解像度 1920×1080 視野角 H:178度 V:178度 ケーブル HDMIケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 IPS(FFS) USB あり
ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。便利な昇降式多機能スタンドを採用。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。また90度右に回転させての縦使用も可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
仕様 ●保守:2年 付属品 マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、 スタンド、VESA用スペーサー ピッチ(mm) 約0.311mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178° ケーブル DPケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 YES ( スタンド部可動域130mm) 使用湿度(%RH) 10% - 90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 450cd/m2 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS(ADS)パネル フリッカーフリー YES 対応VESA規格 100x100mm(M4x12mm) リフレッシュレート(Hz) 360 角度調節 あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm) 約0.275mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMI 応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子 DP×1/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) イエロー 高さ調節 あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400cd/m2 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS(HIS) フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz) 200 角度調節 あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約3.8 使用温度範囲(℃) 0~ 50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 463×613×210 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~ 90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI(2.1)、DP(1.4) モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 Fast IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg) 4.9 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 対応 HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジ ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT 欠品中
23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ 質量(kg) 約4.5 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 接続方式 プラグアンドプレイ:YES 機能 HDR10:NO レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横430-580/縦556-631×540×220 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/ 入力端子 DP×1/HDMI×1/DVI×1 スピーカー NO 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8型 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(HADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ 23.8型 ピッチ 約0.317mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 37 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI 入力端子 HDMI×2/DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約3.4 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 HDR10(HDMI) 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 非光沢 機能 プラグアンドプレイ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 444x542x200 コントラスト比 1200:1 表示色 1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー 2Wx2 色(本体) イエロー 音声出力 イヤホン出力 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(HIS) ブルーライトカット YES ディスプレイサイズ(目安) 23.8 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 3.7 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×218×451 機能 【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度 2560×1440 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー NO 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 FAST IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし サイズ 23.8 ピッチ 約0.274mm 寸法 23.8型 消費電力(W) 最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.6 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 23 コントラスト比 1500:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3