絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(56)
- メディアカバーマーケット(37,439)
- サンワサプライ(2,368)
- StarTech.com(1,757)
- エレコム(1,719)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,484)
- レイ・アウト(1,324)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(765)
- BUFFALO(バッファロー)(713)
- ナカバヤシ(680)
- 光興業(595)
- PGA(589)
- 明工社(551)
- ATEN(474)
- オーム電機(446)
- ダイヤトレンド(442)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(435)
- Simplism(424)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15 AP8931
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.16色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)
APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷付属品インストールガイド質量(kg)4.86色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドパッケージPCEコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
APC NetShelter Rack ATS、100V、15A、5-15 in、(10)5-15R out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816
APC(シュナイダーエレクトリック)¥299,800税込¥329,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263
APC(シュナイダーエレクトリック)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC 3桁コンビネーションロックハンドル AR8132A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥33,980税込¥37,3781式7日以内出荷3タンブラー組み合わせ式のロック ハンドル (マスター キーを優先) によって、スタンダード版 NetShelter 筐体のセキュリティが向上します。 。取付方法は、標準のスウィング ハンドルと同じです。セット内容インストールガイド幅(mm)70質量(kg)0.23色黒高さ(mm)159タイプLocking kit奥行(mm)89保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706
APC(シュナイダーエレクトリック)¥28,980税込¥31,8781式7日以内出荷ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)0.82色黒高さ(mm)114タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ラック内のデータ ケーブルを整理する水平ケーブル管理アクセサリ仕様【ラックユニット】1Uセット内容両面ケーブル マネージャ構成ハードウェア、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.89色黒取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)110保証期間24か月取付け方法ラックマウント式幅(inch)【ラック】19保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588
APC(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27色黒取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442
APC(シュナイダーエレクトリック)¥25,980税込¥28,5781式7日以内出荷背面の据え付けなしのチャネルがベイを 1 つ占有します。仕様【ラックユニット】0Uセット内容2 x 垂直ケーブルオーガナイザー、インストールガイド幅(mm)55質量(kg)1.82色黒取付サイド高さ(mm)766タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)85保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Cable Trough, 750mm AR8571
APC(シュナイダーエレクトリック)¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷NetShelter SX エンクロージャの上部に沿って配電ケーブルを通すトラフ システム。仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、1 x 8インチ/20cm接地ストラップ幅(mm)747質量(kg)6.92色黒取付Top高さ(mm)191.4タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)317.4保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】UL 分類
APC M6 Hardware Kit AR8100
APC(シュナイダーエレクトリック)¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷四角い穴の付いたマウント レールを備えたエンクロージャに機器を取り付けるための M6 金具。 。32 セットの M6 ケージ ナット、ナイロン ワッシャ、およびマイナス/プラス ネジ。セット内容32 x M6 ケージナット + ナイロン ワッシャー + スロット/フィリップス型ねじのセット幅(mm)13質量(kg)0.36高さ(mm)25タイプケージナットセット奥行(mm)13適合規格EIA-310D取付け方法ラックマウント不可ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589
APC(シュナイダーエレクトリック)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。セット内容インストールガイド幅(mm)109質量(kg)1.51色黒高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429
APC(シュナイダーエレクトリック)¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。仕様【ラックユニット】1Uセット内容設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.23色黒取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)15保証期間24か月取付け方法ラックマウント式ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 架台取付用ブラケット AR7709
APC(シュナイダーエレクトリック)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷セット内容インストールガイド幅(mm)91質量(kg)0.22色黒高さ(mm)36タイプ取り付けブラケットキット奥行(mm)69保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10) AR8621
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、457mm hook and loop black cable straps、10 × 457 mm hook-and-loop strap、1 × velcro strap roll幅(mm)38.1質量(kg)0.04取付サイド高さ(mm)21.1タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)12.7保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831
APC(シュナイダーエレクトリック)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08色黒タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09色黒タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801個欠品中付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)100最大電流(A)30入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)7.85色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3定格電流(A)24出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量2880 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7902BJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)4.5色黒タイプPDU:Switched幅(cm)44.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、PSE、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.4取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23色黒タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21色黒タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71色黒タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個欠品中1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証。
APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980







![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361659-260415-02.jpg)