絞り込み
ブランド
- ハート電機サービス
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,250)
- サンワサプライ(2,601)
- StarTech.com(1,845)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,493)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,212)
- サンワダイレクト(910)
- RS PRO(887)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(766)
- ナカバヤシ(685)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(590)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(460)
- オーム電機(446)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

USBポート付電源タップ(急速充電対応)
ハート電機サービス¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。 AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。 プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m
ハート電機サービス(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。色ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力AC100V15A合計1500W機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付プラグ形状スイングプラグ
高出力3.4A USBポート付き電源タップ
ハート電機サービス¥1,598税込¥1,7581台当日出荷コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。 高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。 雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。出力14A合計1400W定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V合計3.4A素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂コンセントAC×3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2
LANケーブルCAT6
ハート電機サービス¥349~税込¥384~1台4日以内出荷から6日以内出荷パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
LANケーブルCAT6A フラット
ハート電機サービス¥899税込¥9891台4日以内出荷パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。色ブラック規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980