絞り込み
ブランド
  • TERADA(寺田電機製作所)
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,469)
  • エレコム(4,250)
  • サンワサプライ(2,601)
  • StarTech.com(1,854)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,492)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,212)
  • RS PRO(933)
  • サンワダイレクト(910)
  • トリニティ(862)
  • LEPLUS NEXT(766)
  • ナカバヤシ(685)
  • 光興業(606)
  • ATEN(592)
  • PGA(589)
  • 明工社(553)
  • アイネックス(491)
  • ダイヤトレンド(457)
  • オーム電機(446)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OAタップキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • まもれーる・感震タップくん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・感震タップくん

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。
    用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)
  • ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    ACプラグキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
  • ケーブルキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    ケーブルキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • 耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」 TERADA(寺田電機製作所)

    耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
    色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15口数4個口最大サージ電圧(V)3000
  • OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップ 抜止

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手元SW付OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)

    手元SW付OAタップ 抜止

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    47日以内出荷から61日以内出荷
    集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    色ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P機能手元スイッチコードVCTFコードプラグ一般プラグ
  • 安全ブレーカー付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    安全ブレーカー付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    61日以内出荷
    電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
    色ボディ:ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント形状接地抜止2P口数6個口機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードVCTFコードプラグ一般プラグ
  • エコOAタップ4口平行 TERADA(寺田電機製作所)

    エコOAタップ4口平行

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    61日以内出荷
    使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。
    色ボディ:ホワイトコンセント形状接地抜止2P口数4個口機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキングコードEM-ECTFコードプラグ一般プラグ
  • OAタップケーブル張力止め TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップケーブル張力止め

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    スナップブッシング・ホースクランプは床下から引き出されたケーブルが引っ張られた場合、その張力を弱める働きをします。
    色(スナップブッシング)ブラック、(ホースクランプ)ホワイト

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器