絞り込み
ブランド
- サン電子
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,250)
- サンワサプライ(2,601)
- StarTech.com(1,845)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,493)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,212)
- サンワダイレクト(910)
- RS PRO(887)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(766)
- ナカバヤシ(685)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(590)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(460)
- オーム電機(446)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ
サン電子¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。仕様VSWR(以下):470~770MHz 2.5、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)470~770MHz 3.0、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機
サン電子¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機
サン電子¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
高速TLCモデム用取付金具
サン電子¥989税込¥1,0881個3日以内出荷高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ
サン電子¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。仕様VSWR(以下):70~90MHz 2.5、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下)::2~55MHz 60、55~60MHz 45RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)70~90MHz 4.2、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980