カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(5)
        • PC周辺機器(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(6)
        • 外付けドライブ・ストレージ(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(2)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(2)

パソコン/周辺機器 :「12v h8」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C変換アダプター(Type-C to USB-A) エアージェイType-C変換アダプター(Type-C to USB-A)エアージェイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウムブラック質量(g)3.5規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
PD充電器/65W/AC/BK アドテックPD充電器/65W/AC/BKアドテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-37
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶保護フィルム Sony Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia 5 V ( SO-53D SOG12 XQ-DE44 )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ SantekアルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズSantek
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
8チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール8チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル電源供給セルフパワー動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265X容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力8チャンネルBNC.J
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
4チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール4チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力4チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
PD充電器 65W ブラック/マルチプラグケーブルセット アドテックPD充電器 65W ブラック/マルチプラグケーブルセットアドテック
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-71
15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet)15.6型タッチパネルモニターエスケイネット(SKnet)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック
表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
16チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール16チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約2500消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力16チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)TB16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/OFHB24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック) シャープ65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック)シャープ
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内質量(kg)約49消費電力(W)190(最大350)表面処理ガラスコーティング対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hzコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160応答速度8ms設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー10W+10W端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)稼働時間(時間)連続24最大輝度(cd/m2)450モニターサイズ65V型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色
ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkBook16 G9 IRL(5 210H/8/256/W11P/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 210H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版
AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315アバー・インフォメーション
309,800税込340,780
1個
16日以内出荷
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器