カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(22)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(6)
        • 外付けドライブ・ストレージ(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(12)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(34)
        • PCパーツ(26)
        • PCソフト(2)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「6v 3w」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
欠品中
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhoneエレコム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30)使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ブラックCIO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大67W出力で10000mAhと見間違えるほどの小ささを実現!高出力なのでスマホやノートPCなど、あらゆるデバイスを充電可能!CIO独自技術の電力自動振り分け機能をモバイルバッテリーへ初搭載!
寸法(mm)約95×69×29.5ブラック質量(g)約333規格【充電規格】PPS / PD3.0 / QC4.0+出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (67W Max)PPS 3.3-11V/6A(MAX 66W)USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 65WUSB(C1+A):Total 67.5WUSB(C1+C2+A):Total 60W入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (67W Max)機能急速パススルー機能:対応、残量表示(ディスプレイ)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数USB-C×2/USB-A×1使用可能回数約500回
Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セットAnker(アンカー)(2件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhoneエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)約253使用地区日本
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerCore 10000 PD 25W Anker(アンカー)Anker PowerCore 10000 PD 25WAnker(アンカー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
スマートフォンに急速充電: iPhone 14シリーズにもGalaxy S22シリーズにもフルスピード充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ最大3倍速く充電できます。(※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください) 大容量なのにコンパクトサイズ: Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは容量に対して驚くほどスリムで軽量です。スマートフォンに約2回、タブレット端末に約1回充電可能です。手のひらやポケットにすっぽりと収まるデザインなので、持ち運びにも最適なデザインです。 幅広い充電オプション: USB PDのオプションであるPPS規格にも対応。Galaxy S21を含むほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。 低電流モード搭載: 低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押し、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。 圧倒的な品質: Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、高品質な素材を使用して設計・構築され、ポリマー電池を搭載しているため、耐久性に優れています。 上質なデザイン: 滑らかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げたコンパクトモバイルバッテリーです。
セット内容Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)寸法(mm)約107×52×27最大出力(W)最大25W (USB-Cポート単体での充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)充電時間(時間)2.8 ※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C & USB-Cケーブルを利用した場合
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)質量(kg)17(スタンド有)、16.7(スタンド無し)消費電力(W)170(最大時)、111.2(通常)、0.2(待機時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz・電源内蔵)表面処理ノングレア(非光沢)対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160視野角上下178°左右178°色(本体)ブラック画面サイズTFT65型ワイド(可視領域64.5型)インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)342.1パネル最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、最大輝度(標準値):350cd/m2、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W発売年2025年パネル駆動方式TFT/ADSリフレッシュレート(Hz)(最大)60
USB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhoneエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
Anker PowerLine II USB-C & USB-A ケーブル (USB3.1 Gen2対応) 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & USB-A ケーブル (USB3.1 Gen2対応) 0.9mAnker(アンカー)
1,536税込1,690
1個
欠品中
10Gbpsデータ通信:SuperSpeed規格に対応し、HD動画の送受信まで数秒で完了します。幅広い機器への充電に対応:PCやスマートフォン、タブレット端末への充電に対応。またQuick Charge 3.0対応機器への充電にもご利用いただけます。USB-IF認証取得:56kΩ抵抗を採用するなど、USB-IFが設定するUSB製品が正しく稼働するための安全基準をすべて満たしています。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
セット内容Anker PowerLine II USB-C & USB-A 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)ケーブル長(m)0.9対応機種対応機種(急速充電対応)- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ /S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9/P10- MOTO Z / Z Force- One Plusデータ転送速度最大10Gbps
PD65対応AC充電器 センチュリーPD65対応AC充電器センチュリー
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタダイヤトレンド
98,900税込108,790
1台
当日出荷
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5mオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB充電器 極小 2ポート 30W出力 京ハヤUSB充電器 極小 2ポート 30W出力京ハヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ新素材GaNを採用した極小タイプ従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1mオーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.comUSB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器 j5 createJUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器j5 create
13,980税込15,378
1個
当日出荷
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
USB充電器 薄型 2ポート 20W出力 京ハヤUSB充電器 薄型 2ポート 20W出力京ハヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。最大20W出力の2ポート充電器iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。極薄タイプ上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。同時充電可能USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power DeliveryとはパワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとはクイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。安心の保護回路搭載過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。トラッキング防止プラグ搭載トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。海外旅行にも最適100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。信頼と安心の自社認定工場生産品日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカによる1年間の長期保証メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
材質(外装)難燃性PVC質量(g)約53ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE定格入力AC100V-240V(50/60Hz)
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~450規格SFX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.45ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様保守:1年間、LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)・WAN: 1ポート、コンソールポート:1ポート(USB Type-C)、SFPポート:-、ルーティング:IPv4・IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite・IPIP)・v6コネクト(DS-Lite・IPIP)・クロスパス(可変IP・固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています、VPNスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:970Mbps、FWスループット ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:2.0Gbps、NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループット・エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります:600Mbps、新規コネクション数/秒 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:10500、同時コネクション数 ※RFC3511・2544・2647・1242に準じた測定値になります:500000、状態表示ランプ:前面:3(POWER・ INTERNET・ STATUS)、動作環境条件:周囲温度0~40℃・周囲湿度15~80%(結露しないこと)、最大消費電力(皮相電力)・最大消費電流・発熱量:最大18.0W・0.44A・64.6kJ/h、筺体:プラスチック筐体・ファンレス、電波障害規格・環境負荷物質管理:VCCIクラスA・RoHS対応、仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2mオーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ホワイト・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850 Luna対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAW対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
80PLUS PLATINUM認証電源 CPS80PLUS PLATINUM認証電源CPS
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
USB充電器_USB Power Delivery対応_スタンド サンワダイレクトUSB充電器_USB Power Delivery対応_スタンドサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書ブラック電源ACアダプタ使用温度範囲5~35℃コード長さ(m)1.5USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)プラグ形状3P定格入力DC20V/6A
えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3 SONIC(ソニック)[文具]えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3SONIC(ソニック)[文具]
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS寸法(mm)60×130×60コンセント個数6コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBありプラグ形状スイングプラグ
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Pioneer パイオニア】★DJコントローラーDDJ-1000DDJ-1000SRTDDJ-200DDJ-400DDJ-800DDJ-ERGO-KDDJ-ERGO-VDDJ-FLX6DDJ-FLX6-GTDDJ-FLX6-WDDJ-RBDDJ-REV1DDJ-REV7DDJ-RRDDJ-RXDDJ-RZDDJ-RZXDDJ-S1DDJ-SBDDJ-SB2DDJ-SB3DDJ-SB3-NDDJ-SB3-SDDJ-SB-LDDJ-SB-RDDJ-SB-SDDJ-SP1DDJ-SRDDJ-SR2DDJ-SXDDJ-SX2DDJ-SX3DDJ-SX-WDDJ-SZDDJ-SZ2DDJ-T1DDJ-WeGO2-KDDJ-WeGO2-RDDJ-WeGO2-WDDJ-WeGO3-KDDJ-WeGO3-RDDJ-WeGO3-WDDJ-WeGO4-KDDJ-WeGO4-WDDJ-WeGO-GDDJ-WeGO-KDDJ-WeGO-RDDJ-WeGO-VDDJ-WeGO-WDDJ-XP1DDJ-XP2SEP-C1★DJミキサーDJM-2000DJM-2000NXSDJM-250MK2DJM-450DJM-5000DJM-750MK2DJM-S11DJM-S7DJM-S9DJM-T1SVM-1000★DJシステムXDJ-AEROXDJ-AERO-WXDJ-R1XDJ-RRXDJ-RXXDJ-RX2XDJ-RX2-WXDJ-RX3XDJ-XZなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機AC充電器 GaN採用 USB PD対応オーム電機
1個
取扱停止中
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約120出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4Aコネクタ形状USB Type-C+USB Type-A入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く)出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ブラック・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GHSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
欠品中
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:3m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器