カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(63)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 記録メディア・メモリー(6)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(7)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(4)
        • PCパーツ(1)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「SC4」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS対応機種パナソニック Let's note レッツノートCF-SR/SC シリーズ 互換品 CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6取付け方法はめ込み式対応インチサイズ12.4のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプ
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セットAB Circle
15,380税込16,918
1セット
4日以内出荷
セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1G専用 光メディアコンバータ(DN1800GE) 大電1G専用 光メディアコンバータ(DN1800GE)大電
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:0~-17dBm●受光波長(nm):770~860●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-4~-9.5dBm●発光中心波長(nm):820~860付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-SX、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~7.5研磨コネクタ:PC研磨
SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
コネクタクリーナー サンワサプライコネクタクリーナーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。仕様使用回数:400回
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A1.5mラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810GE) 大電10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810GE)大電
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:0~-17dBm●受光波長(nm):770~860●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-4~-9.5dBm●発光中心波長(nm):820~860付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-SX、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~7.5研磨コネクタ:PC研磨
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SR / QR シリーズ CF-SR3 / SR4 / SC6 / QR4 12.4インチ 対応 直貼り式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SR / QR シリーズ CF-SR3 / SR4 / SC6 / QR4 12.4インチ 対応 直貼り式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。タッチパネル対応。薄型フィルターのため、タッチ操作が可能です。表面が反射防止、裏面が光沢加工です。お好みに合わせてご利用いただけます。ブルーライトカット率:約45% 紫外線カット率:99% 透過率:70% ±5% 厚さ:約0.4mm 硬度:3H万が一曲がっても破損するおそれが少ない、薄型で柔らかい素材を採用しています。
用途付属品の両面テープを使用して、パソコン画面に直に貼り付けてください。付属品両面テープ、クリーニングクロス適合機種CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6/CF-QR4 (CF-QR4ADMCR/CF-QR4ADTCR/CF-QR4BFPCR/CF-SR3TSUCP/CF-QR4RRBCP/CF-QR4RSBCP/CF-QR4SRCCP/CF-QR4SSCCP/CF-QR4SUCCP)取付け方法両面テープ対応インチサイズ12.4インチ特性のぞき見防止180度
1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E) 大電1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)大電
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB CircleAB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04AB Circle
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
Type-Cケーブル ラスタバナナType-Cケーブルラスタバナナ
528税込581
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10セット内容ケーブル×1
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E) 大電10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)大電
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】AB Circle
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格とHIDに準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付PLANET Technology
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
光ファイバケーブル サンワサプライ光ファイバケーブルサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状SCコネクタ×4変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/4芯)ダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
Display Port Extender GefenDisplay Port ExtenderGefen
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook C423NA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook C424MA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook C424MA 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook C424MA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
AtoType-Cケーブル3.0A3m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A3mラスタバナナ
982税込1,080
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送コネクタType-A/Type-C適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook C423NA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C436FA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C436FA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Chromebook Flip C436FA取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ14インチ対応インチサイズ14のぞき見防止対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C423NA 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Chromebook C423NA取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C434TA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C434TA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook Flip C434TA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HDVJ-LDA-Aシリーズ・HDV-LE/E2シリーズ・HDV-LLDU3A/Dシリーズ・HDV-LLDU3A/Nシリーズ・HDV-LLDU3A/YMシリーズ・HDV-LLDU3Aシリーズ・HDV-SAMU3-Aシリーズ・HDV-SAU3/VCシリーズ・HDV-SAU3/Vシリーズ・HDV-SQU3/VCシリーズ・HDV-SQU3/Vシリーズ・HD-PNTU3-B/TJシリーズ・HD-PNTU3-Bシリーズ・HD-PNTU3-Cシリーズ・HD-PNTU3-GCシリーズ・HD-PNTU3-Gシリーズ・HD-PNTU3シリーズ・HD-PSFU3/Nシリーズ・HD-PSFU3シリーズ・HD-PUSU3-Cシリーズ・HD-PUSU3-Dシリーズ・HD-PUSU3シリーズ・HD-PZFU3-Aシリーズ・HD-PZNU3シリーズ・HD-PZU3-Cシリーズ・HD-PZU3シリーズ・HDT-AVU3/Vシリーズ・HD-TDA/Nシリーズ・HD-TDAシリーズ・HD-TPA/Nシリーズ・HD-TPAシリーズ・HD-SHU3シリーズ・HD-SHU3シリーズ・HDS-PZNU3TV3シリーズ・HD-SQS-A/Nシリーズ・HD-SQS-Aシリーズ・HDW-PDU3-Cシリーズ・HDW-PDU3シリーズ・HDW-PU3シリーズHDW-P500U3HDW-PD1.0U3HDW-PD1.0U3-CHDW-PD2.0U3-CHDW-PD500U3HD-PNT500U3-BHD-PNT500U3-B/TJHD-PNT500U3-BCHD-PNT500U3-BJHD-PNT500U3-GHD-PNT500U3-GCHD-PNT500U3-GJHD-PNT500U3-LHD-PNT500U3-LCHD-PNT500U3-LJHD-PNT500U3-PHD-PNT500U3-PCHD-PNT500U3-PJHD-PNT500U3-RHD-PNT500U3-RCHD-PNT500U3-RJHD-PNT500U3-SHD-PNT500U3-SCHD-PNT500U3-SJHD-PNT1.0U3-B/TJHD-PNT1.0U3-BBHD-PNT1.0U3-BBJHD-PNT1.0U3-BCHD-PNT1.0U3-BGHD-PNT1.0U3-BJHD-PNT1.0U3-BLHD-PNT1.0U3-BPHD-PNT1.0U3-BRHD-PNT1.0U3-BRJHD-PNT1.0U3-BSHD-PNT1.0U3-BSJHD-PNT1.0U3-GCHD-PNT1.0U3-GJHD-PNT1.0U3-LCHD-PNT1.0U3-LJHD-PNT1.0U3-PCHD-PNT1.0U3-PJHD-PNT1.0U3-RCHD-PNT1.0U3-RJHD-PNT1.0U3-SCHD-PNT1.0U3-SJHD-PNT1.5U3-GBHD-PNT2.0U3-GBCHD-PNT2.0U3-GBJHD-PSF4.0U3-GBHD-PSF4.0U3-GB/NHD-PSF4.0U3-GWHD-PUS1.0U3-BCHD-PUS1.0U3-RCHD-PUS1.0U3-RDDHD-PUS1.0U3-SCHD-PUS1.0U3-SVDHD-PUS2.0U3-BCHD-PUS2.0U3-RCHD-PUS2.0U3-RDDHD-PUS2.0U3-SCHD-PUS2.0U3-SVDHD-PUS500U3-BHD-PUS500U3-RHD-PUS500U3-SHD-PZ1.0U3-BHD-PZ1.0U3-BCHD-PZ1.0U3-RHD-PZ1.0U3-RCHD-PZ1.0U3-SHD-PZ1.0U3-SCHD-PZ2.0U3-BCHD-PZ500U3-BHD-PZ500U3-BCHD-PZ500U3-RHD-PZ500U3-RCHD-PZ500U3-SHD-PZ500U3-SCHD-PZF1.0U3-BKAHD-PZF2.0U3-BKAHD-PZN1.0U3-BHD-PZN1.0U3-RHD-PZN1.0U3-SHD-PZN2.0U3-BHD-PZN2.0U3-RHD-PZN2.0U3-SHDV-LLD1U3BAHDV-LLD1U3BA/DHDV-LLD1U3BA/NHDV-LLD1U3BA/YMHDV-LLD2U3BAHDV-LLD2U3BA/DHDV-LLD2U3BA/NHDV-LLD2U3BA/YMHDV-LLD3U3BAHDV-LLD3U3BA/DHDV-LLD3U3BA/NHDV-LLD3U3BA/YMHDV-LLD4U3BAHDV-LLD4U3BA/DHDV-LLD4U3BA/NHDV-LLD4U3BA/YMHD-SH12TU3HD-SH16TU3HD-SH18TU3HD-SH1TU3HD-SH2TU3HD-SH3TU3HD-SH4TU3HD-SH6TU3HD-SH8TU3HDS-PZN1.0U3TV3HDS-PZN2.0U3TV3HDS-PZN500U3TV3HD-SQS2U3-AHD-SQS2U3-A/NHD-SQS4U3-AHD-SQS4U3-A/NHD-SQS6U3-AHD-SQS6U3-A/NHD-SQS8U3-AHD-SQS8U3-A/NHDT-AV2.0TU3/VHDT-AV4.0TU3/VHDT-AV6.0TU3/VHD-TDA2U3-BHD-TDA2U3-B/NHD-TDA4U3-BHD-TDA4U3-B/NHD-TDA6U3-BHD-TDA6U3-B/NHD-TPA1U3-BHD-TPA1U3-B/NHD-TPA2U3-BHD-TPA2U3-B/NHD-TPA4U3-BHD-TPA4U3-B/NHDVJ-LDA4U3-BAHDV-LE2U3/E2HDV-LE4U3/E2HDV-SA1.0U3/VHDV-SA1.0U3/VCHDV-SA2.0U3/VHDV-SA2.0U3/VCHDV-SA3.0U3/VHDV-SA3.0U3/VCHDV-SA4.0U3/VHDV-SA4.0U3/VCHDV-SAM2.0U3-BKAHDV-SAM3.0U3-BKAHDV-SAM4.0U3-BKAHDV-SQ1.0U3/VHDV-SQ1.0U3/VCHDV-SQ2.0U3/VHDV-SQ2.0U3/VCHDV-SQ3.0U3/VHDV-SQ3.0U3/VCHDV-SQ4.0U3/VHDV-SQ4.0U3/VCなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンSamsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5GSamsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5GSamsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5GSamsung Galaxy Feel2 / FoldSamsung Galaxy M23 5GSamsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9Samsung Galaxy Note20 Ultra 5GSamsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5GSamsung Galaxy S20 Ultra 5GSamsung Galaxy S20+ 5GSamsung Galaxy S21 5G / Ultra 5GSamsung Galaxy S21+ 5GSamsung Galaxy S22 UltraSamsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 UltraSamsung Galaxy S24 SC-51E/SC51ESamsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52ESamsung Galaxy S24+ / S24Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z FlipSamsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54ESamsung Galaxy Z Flip6 SCG29Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Fold2 5GSamsung Galaxy Z Fold3 5GSamsung Galaxy Z Fold4Samsung Galaxy Z Fold5Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55ESamsung Galaxy Z Fold6すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB CircleAB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02AB Circle
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABSWhite質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C436FA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip C436FA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook Flip C436FA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C424MA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook C424MA 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook C424MA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付PLANET Technology
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付PLANET Technology
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付PLANET Technology
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
光ファイバートレー1U PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー1UPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器