カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCパーツ(1)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)

パソコン/周辺機器 :「WH12V」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
準固体モバイルバッテリーPD22.5W ANTEL準固体モバイルバッテリーPD22.5WANTEL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
最大出力22.5Wデジタル液晶付き3ポート同時充電可能(Type-C×2,Type-A×1)PD対応
仕様【PPS】5.0-11V13A、5.0-16V12A【SSPB】5000mAh/3.85V/19.25Wh付属品取扱説明書、充電ケーブル(eMakerチップ搭載)50cm付材質PC+ABSブラック出力【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-C1+USB-C2】DC5V/3A 最大、【USB-C1+USB-C2+USB-A】DC5V/3A 最大入力/出力【USB-C1/C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A(最大22.5W)USB【USB-C1/USB-C2+USB-A】DC5V/3A 最大
ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ ニプロン(制御機器)ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズニプロン(制御機器)
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ
方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA入力電圧(V)AC 85-264RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器