絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.2(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300
- 1600(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
- 4500(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(1)

ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4