絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.2(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 4(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1600
- 1300(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
- 4500(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(1)

シャー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4