絞り込み
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4.2(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2300
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2200(1)
- 4000(1)
- 4500(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む

ニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷切断スピードが速い 低騒音77dB用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44