絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.2(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 1.5
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 10(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 2.4(1)
2.4
ブランド
- サンワ(電動工具)(1)
サンワ(電動工具)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.2(1)

ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124