絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)アルミニウム
電源(V)
電流(A)
4・4.2・5.8・7.5
コード長さ(m)
2・2.4・2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
1300・1600・2200・2300・4000・4500
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・MALCO・SANWA(三和電気工業)・オート・サンワ(電動工具)・ソニック・マキタ・盛光・若井産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
  • ニブラ マキタ

    ニブラ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
    付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
  • ニブラ マキタ

    ニブラ

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
    用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32仕様二重絶縁全長(mm)260質量(kg)1.6高さ(mm)177電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])2200カーボンブラシ呼び番号408切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)内:45 外:50
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
    付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
  • ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業

    ターボニブラー 本体・替えパンチ付

    若井産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
    切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
  • ニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    切断スピードが速い 低騒音77dB
    用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5ストローク数(min-1[回/分])2300切断能力(mm)鋼板1.6最小切断半径(mm)40アズワン品番64-7055-44
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
  • トルンプ・ニブラ SANWA(三和電気工業)

    トルンプ・ニブラ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    26日以内出荷
    ・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2
  • シャープ 替芯 ソニック

    シャープ 替芯

    ソニック
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(5箱×30個)ほか
    4日以内出荷
    ポジットペンシル 用 シャープ替芯です。
    材質主要材質:ケース:PS
  • TL01シャープ オート

    TL01シャープ

    オート
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    超極細ミニシャープです。軸径わずか3.5mm世界最小級です。名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。
    トラスコ品番716-6865材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.5全長(mm)91芯径(mm)0.5芯硬度HB色(本体)ネイビー
  • TSMDターボシャーMD 3枚刃用替刃 MALCO

    TSMDターボシャーMD 3枚刃用替刃

    MALCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    4日以内出荷
  • ターボニブラー用 替ダイス 若井産業

    ターボニブラー用 替ダイス

    若井産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    V629383 ターボニブラ用の替ダイスです。
  • ターボニブラー用 替パンチ2P 若井産業

    ターボニブラー用 替パンチ2P

    若井産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    V629383 ターボニブラ用の替パンチです。
  • ハイニブラ サンワ(電動工具)

    ハイニブラ

    サンワ(電動工具)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
    用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • 電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm サンワ(電動工具)

    電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm

    サンワ(電動工具)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6639質量(kg)2.1電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1切り幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.4
  • ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ ST-16

    サンワ(電動工具)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
  • ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)

    ハイニブラ SN-800G

    サンワ(電動工具)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6641質量(kg)17.3((コードを除く)電圧(V)(単相) 200消費電力(W)2200下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)アルミニウム10切り幅(mm)11最小切断半径(mm)250R切断能力(mm)ステンレス6切断速度(m/分)1.6
  • エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)

    エースシャ SS-16

    サンワ(電動工具)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
  • コーナーシャー (手動式) 盛光

    コーナーシャー (手動式)

    盛光
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2815質量(kg)110加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510ラムストローク(mm)19加工寸法(mm)152×152
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
  • TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸 MALCO

    TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸

    MALCO
    ¥60,000税込¥66,000
    1台
    4日以内出荷
    山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
    用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
  • TSHDPBターボシャー HD用替刃 MALCO

    TSHDPBターボシャー HD用替刃

    MALCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    4日以内出荷
  • TSHDターボシャーHD 六角軸 MALCO

    TSHDターボシャーHD 六角軸

    MALCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
    切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
  • TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸 MALCO

    TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸

    MALCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)。鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
    切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
  • TSDCターボシャー用クランプ MALCO

    TSDCターボシャー用クランプ

    MALCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    4日以内出荷
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー