絞り込み
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 1.5(4)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2400(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
    仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
充電式ジグソー
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
充電式ジグソー 【通販モノタロウ】 切断