絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
切断能力(mm)木材
- 135(2)
ストローク(mm)
- 23(1)
- 26(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 2(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
6
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
- 3500(1)
3000・3500
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(2)
20
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

充電式ジグソー
マキタ(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5