絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
切断能力(mm)木材
- 70(1)
ストローク(mm)
- 18(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3
- 2(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(16)
- 76(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1500~2800(1)
1500~2800
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。用途木材、アルミニウム、金属の切断質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材70ストローク数(min-1[回/分])1500~2800ストローク幅(mm)18