絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 70
- 45(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 55(1)
- 65(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(5)
- 125(3)
- 135(6)
- 155(4)
ストローク(mm)
- 18(1)
- 20(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3(1)
- 6(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1500~2800(1)
- 2600(1)
1500~2800・2600
切断能力(mm)アルミニウム
- 15(1)
15
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。用途木材、アルミニウム、金属の切断質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材70ストローク数(min-1[回/分])1500~2800ストローク幅(mm)18
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,098税込¥10,0081台3日以内出荷コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15