絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 14.4(1)
  • 18(20)
  • 36(3)
  • その他(4)
切断能力(mm)木材
  • 45(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
ストローク(mm)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 2(2)
  • 3(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
1.5・2
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 500~2200(1)
  • 1500~2800(1)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 2900(2)
500~2200・1500~2800・2400・2500・2800・2900
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
アイリスオーヤマ・マキタ・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8
14.4(1)
18(20)
36(3)
その他(4)
  • 充電式ジグソー 本体 マキタ

    充電式ジグソー 本体

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
    付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
    付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
    用途木材、アルミニウム、金属の切断質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材70ストローク数(min-1[回/分])1500~2800ストローク幅(mm)18
  • 充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)

    充電式ジグソー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
    用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
    用途直線、曲線、細部の切断作業に。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)
  • 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6色サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
  • GoPakジグソー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakジグソー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0-2800ブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17ストローク長(mm)16適合ブレードTシャンク・Uシャンク
充電式ジグソー