HiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。
高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。
6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA)
オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。
オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。
ストローク数を一定に保つ定速度制御付。
ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。
その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト
別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m