15ページ目: クランピング冶具

4,244件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットスクリュー(SUS) ナベヤ

    ソケットスクリュー(SUS)

    ナベヤ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304相当質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント ナベヤ

    アタッチメント

    ナベヤ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
    材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイント ナベヤ

    アルミジョイント

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
    材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
    材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドバー ナベヤ

    スタンドバー

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ延長バー ナベヤ

    アルミ延長バー

    ナベヤ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
    材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラプレーンクランプ ナベヤ

    プラプレーンクランプ

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャーリングクイッククランプ ナベヤ

    メジャーリングクイッククランプ

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
    材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークストッパー ナベヤ

    ワークストッパー

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネクランプセット フジツール

    ハネクランプセット

    フジツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
    材質S45C硬度HRC35~40°
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ並級FKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ

    プルダウンバイス(フリージョーバイス)

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤ

    アジャストクランプ用サポートスクリュー

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプジョイントS型 ナベヤ

    スイングクランプジョイントS型

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製プレート ナベヤ

    鋼製プレート

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • MJイケールP型 ナベヤ

    MJイケールP型

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • MJイケールS型 ナベヤ

    MJイケールS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • グースネッククランプ 使用ボルト M20 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M20

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ

    ニューストロング販売
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売

    グリップ パット(角タイプ)

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63

    ニューストロング販売
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150

    ニューストロング販売
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
  • クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BRタイプ)

    ニューストロング販売
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
  • スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)

    スラストパッド TP-1,2

    MIYOSHI(小西製作所)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
  • 球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)

    球面座金 RW

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
  • Tスロットカバー ナベヤ

    Tスロットカバー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    材質アルミニウム寸法A(mm)1000寸法G(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップボルト ナベヤ

    グリップボルト

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
    材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストスクリュー ナベヤ

    アジャストスクリュー

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付Tナット ナベヤ

    スプリング付Tナット

    ナベヤ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットロングナット ナベヤ

    Tスロットロングナット

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具