カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,205)
- ナベヤ(606)
- エスコ(438)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(160)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(49)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- NTツール(8)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: クランピング冶具

クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個欠品中・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.22B60LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08050-SUS
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)50H22質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】50質量(g)230タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B150ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)55タイプフェノール樹脂製D8.9CM10×1.5B140ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。B19H10質量(g)75タイプフェノール樹脂製F20D18C8E20J9K12MM8×1.25許容締付トルク(N・m)13クランプ力(N)【突出量】2200~4600
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05025-SUS
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)25H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10080-SUS
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A51L(+0.5/0)80H36質量(g)88タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)20H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16090-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A79L(+0.5/0)90H43質量(g)235タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-06001
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個3日以内出荷・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】6L20質量(g)4タイプフェノール樹脂製C2MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-14022
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。L22H10質量(g)20タイプフェノール樹脂製H13.5MM6RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12045
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。W10L45質量(g)52タイプフェノール樹脂製L112L222L323D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04002
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)10質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM4D(-0.3-0.5)8C28E5RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホイストリング HR HR8
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)0.17L12.5H67.8タイプフェノール樹脂製D□25.4C9.7a46.7b21.8D119H28.7H126許容荷重(kN)4
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08050
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19LR10H5質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9J10K14MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08063
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19LR10H5質量(g)70タイプフェノール樹脂製F55D12C12E27G9J10K14MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL06160
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T2.5d6.1W39タイプフェノール樹脂製L160.5L239P32許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2クランプ高さ(mm)25.4可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。A10B5質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。A51B34.9L20.6H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2K30
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16200
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B38HM16×2質量(g)890タイプフェノール樹脂製F12D36C25E148G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】13900~34700
クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 BK2-VT-SO
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16その他【GA】:(最小)10、(最大)4A【最小】27【最大】31B29質量(g)55タイプフェノール樹脂製F1D21C15E2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)15000適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM16×2B40L11質量(g)420タイプフェノール樹脂製F54D75C56E25J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-12100A
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B9.9質量(g)90タイプフェノール樹脂製D6C12EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06075B
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B25H3質量(g)52タイプフェノール樹脂製F3D10C10E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12060
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L60質量(g)70タイプフェノール樹脂製L115L255D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L100質量(g)185タイプフェノール樹脂製L120L295D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
カムケース
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,288~税込¥1,417~1本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1セット(16個×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷一般的なプラスチックワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ポリカ
平ワッシャー スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥639税込¥7031パック当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
ネジ山クランプ式ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,565~税込¥16,022~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。