カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,205)
- ナベヤ(606)
- エスコ(438)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(161)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- NTツール(8)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: クランピング冶具
![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
呼16x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥7,830税込¥8,6131個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-16材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)120適合T溝幅(mm)16
呼14x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥7,330税込¥8,0631個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-14材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)100適合T溝幅(mm)14
M 8 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8
M36 皿ワッシャー
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
M16 皿ワッシャー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M12 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥245税込¥2701個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M 8 球面ワッシャー
エスコ¥160税込¥1761個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M30 球面ワッシャー
エスコ¥979税込¥1,0771個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D(mm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
M 6 平ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M24/呼28 菱形Tスロットナット
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷エスコ品番EA637FS-28材質焼入鋼寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
M18/呼20 ロングTスロットナット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M8/呼10 ロングTスロットナット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
M16/呼18 Tスロットナット
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M10/呼12 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M24x400mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24D材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)5962寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)400適合ねじM24
M24x137mm サポートスクリュー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
スクリューサポートチップ
スーパーツール¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
拡張ボルト(内形クランプ用)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
サイドクランプ
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
スライドクランプ BSGタイプ
ニューストロング販売¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
5Cコレット
共立精機¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C材質S45C焼入れ質量(g)300
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応




![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)