カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,203)
- ナベヤ(605)
- エスコ(438)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- ニューストロング販売(203)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(46)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- NTツール(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: クランピング冶具

ヘリカルクランプ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプレバー B型
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製プレート
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から46日以内出荷MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
取付クランプセット
ナベヤ¥6,098~税込¥6,708~1セット(2組)3日以内出荷MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(角タイプ)
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
ニューストロング販売¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPF型
ナベヤ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型
ナベヤ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM-ST型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から26日以内出荷材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
ボールインキャッチャー(ロック付き)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻