13ページ目: クランピング冶具

4,291件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムケース イマオコーポレーション

    カムケース

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。
    仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブル Tスロットナット スーパーツール

    ダブル Tスロットナット

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
  • ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートノブタイプ

    ラクテム
    1,288税込1,417
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックワッシャー(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プラスチックワッシャー(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    839税込923
    1セット(16個×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ポリカ
  • HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ユニクロ ワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1セット(50個×5パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
    材質スチール入数(枚)50表面処理ユニクロ
  • 平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    639税込703
    1パック
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • ダブルTスロットナット スーパーツール

    ダブルTスロットナット

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
    用途メカバイトクランプのT溝取付用。
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    スペーサー
    トラスコ品番350-9053RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9045
  • ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,565税込16,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
    用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ Greenlee

    電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ

    Greenlee
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
  • サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーション

    サムターンクランパー 六角穴仕様

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • M10 皿ワッシャー エスコ

    M10 皿ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    欠品中
    クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • トグルユニット 6841 ナベヤ

    トグルユニット 6841

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
    材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルユニット 6830 ナベヤ

    トグルユニット 6830

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
    材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルブロックセット(平行台) 9組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 9組セット

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
  • パラレルブロックセット(平行台) 14組セット TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台) 14組セット

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット
    当日出荷
    4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
  • パラレルブロックセット(平行台) TRUSCO

    パラレルブロックセット(平行台)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
    用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
  • 5軸マシンバイス 5AU75 ナベヤ

    5軸マシンバイス 5AU75

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    499税込549
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めブッシュ、カラー無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めブッシュ、カラー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    329税込362
    1個
    18日以内出荷
    材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    材質工具鋼/焼入れ/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    材質工具鋼/焼入れ/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具