15ページ目: クランピング冶具

4,291件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10/呼12 Tスロットナット エスコ

    M10/呼12 Tスロットナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
  • M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • M24x400mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M24x400mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-24D材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)5962寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)400適合ねじM24
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • スクリューサポートチップ スーパーツール

    スクリューサポートチップ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
    適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
  • 口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(外形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
  • スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ BSGタイプ

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
    用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • 5Cコレット 共立精機

    5Cコレット

    共立精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
    適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C材質S45C焼入れ質量(g)300
  • 鋳鉄アンビル ナベヤ

    鋳鉄アンビル

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用カギ形座金 ナベヤ

    ジグ用カギ形座金

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントジャッキ ナベヤ

    ボールポイントジャッキ

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
    材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームクランプ ナベヤ

    アームクランプ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ穴付ゼットクランプ ナベヤ

    ネジ穴付ゼットクランプ

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グーズネッククランプ ナベヤ

    グーズネッククランプ

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイント ナベヤ

    アルミジョイント

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
    材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
    材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ延長バー ナベヤ

    アルミ延長バー

    ナベヤ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
    材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステップクランプ ナベヤ

    プラステップクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステップブロック ナベヤ

    プラステップブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャーリングクイッククランプ ナベヤ

    メジャーリングクイッククランプ

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
    材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークストッパー ナベヤ

    ワークストッパー

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2-3 ブロック ナベヤ

    1-2-3 ブロック

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インサートノズル ノズル角度調整バー ナベヤ

    インサートノズル ノズル角度調整バー

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮質量(g)13寸法76×12.7×4.8ノズル外径(Φmm)3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ並級FKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

    ケーエム精密
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ

    プルダウンバイス(フリージョーバイス)

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤ

    アジャストクランプ用サポートスクリュー

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製プレート ナベヤ

    鋼製プレート

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • MJイケールP型 ナベヤ

    MJイケールP型

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具