14ページ目: クランピング冶具

4,291件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック(金属ノブ)

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
  • スプリングピン スプリングピン波型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピン波型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x400mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-58材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
  • M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
  • M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
  • M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • 呼14x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼14x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-14材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)100適合T溝幅(mm)14
  • M 6 皿ワッシャー エスコ

    M 6 皿ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
  • M16 皿ワッシャー エスコ

    M16 皿ワッシャー

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
  • M12 皿ワッシャー エスコ

    M12 皿ワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    翌々日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
  • M 6 球面ワッシャー エスコ

    M 6 球面ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M 8 平ワッシャー エスコ

    M 8 平ワッシャー

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-8材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)23寸法D(mm)23寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
  • M 6 平ワッシャー エスコ

    M 6 平ワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M14 平ワッシャー エスコ

    M14 平ワッシャー

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D(mm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
  • M10 平ワッシャー エスコ

    M10 平ワッシャー

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
  • M18x250mm スタッドボルト エスコ

    M18x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM18寸法B2(mm)150寸法B1(mm)23
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM18寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • M16x 63mm スタッドボルト エスコ

    M16x 63mm スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM16寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19
  • M16x500mm スタッドボルト エスコ

    M16x500mm スタッドボルト

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-500材質焼入鋼寸法A(mm)500適合ねじM16寸法B2(mm)315寸法B1(mm)19
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • M16x160mm スタッドボルト エスコ

    M16x160mm スタッドボルト

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM16寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
  • M16x100mm スタッドボルト エスコ

    M16x100mm スタッドボルト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM16寸法B2(mm)63寸法B1(mm)19
  • M12x 50mm スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM12寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
  • M12x125mm スタッドボルト エスコ

    M12x125mm スタッドボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM12寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
  • M10x125mm スタッドボルト エスコ

    M10x125mm スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
  • M24/呼28 菱形Tスロットナット エスコ

    M24/呼28 菱形Tスロットナット

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FS-28材質焼入鋼寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M18/呼20 ロングTスロットナット エスコ

    M18/呼20 ロングTスロットナット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
  • M16/呼18 Tスロットナット エスコ

    M16/呼18 Tスロットナット

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M10/呼12 Tスロットナット エスコ

    M10/呼12 Tスロットナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
  • M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • スクリューサポートチップ スーパーツール

    スクリューサポートチップ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
    適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
  • 口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(外形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具