絞り込み
長さ(m)
- 0.50(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 30(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- テザック(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
幅(mm)
- 39
- 20(21)
- 25(200)
- 34(17)
- 35(123)
- 37(10)
- 38(15)
- 40(48)
- 45(13)
- 48(11)
- 50(210)
- 55(10)
- 60(34)
- 65(9)
- 75(147)
- 80(13)
- 100(116)
- 150(47)
- 200(26)
- 250(17)
- 300(20)
- 幅(mm)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(3)
- 1(1)
種別

エンドレス形(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(3)
- 1(1)
0.5・1
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン色(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4