絞り込み
長さ(m)
- 1(8)
- 1.25(1)
- 1.5(7)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(7)
- 3.5(5)
- 4(7)
- 4.5(3)
- 5(6)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 6.5(3)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 明大(4)
- 田村総業(2)
- エスコ(1)
- KITO(キトー)(1)
- シライ(1)
使用荷重(t)
- 2.0
- 0.4(9)
- 0.5(48)
- 0.63(21)
- 0.8(59)
- 1(119)
- 1.2(12)
- 1.25(54)
- 1.5(18)
- 1.6(129)
- 2(105)
- 2.5(58)
- 3(28)
- 3.2(94)
- 3.4(10)
- 4(40)
- 5(59)
- 6.3(20)
- 8(27)
- 10(28)
- 20(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 25(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 75(3)
- 100(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
- 2(7)
- 2.5(1)
2・2.5
等級
- JIS3等級(1)
- JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
材質
- ポリエステル(5)
- ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
エコマーク認定
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
ロックスリング ”E×” E×-1
明大¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷から11日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)
明大(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
ロックスリング ”PP” P-1
明大(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷から12日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%