シライ13日以内出荷
点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用
種別両端アイ形厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)100許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-全長(m)5.5エコマーク認定認定最大使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)190以上スリング幅(mm)100アイの長さ(mm)400縫製部の長さ(mm)300強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003