絞り込み
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(1)
  • PMS(1)
使用荷重(t)
  • 0.6(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.6
  • 0.5(33)
  • 0.63(18)
  • 0.8(26)
  • 1(93)
  • 1.25(32)
  • 1.5(19)
  • 1.6(78)
  • 2(88)
  • 2.4(7)
  • 2.5(34)
  • 3(32)
  • 3.2(73)
  • 4(31)
  • 5(44)
  • 6(8)
  • 6.3(17)
  • 8(16)
  • 10(19)
  • 16(9)
  • 20(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Magma耐熱ベルトスリング PMS

    Magma耐熱ベルトスリング

    PMS
    31,980税込35,178
    1本
    30日以内出荷
    300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
    用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
    用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
繊維スリング