絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- モノタロウ(4)
- エスコ(183)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 35~75(1)
使用荷重(t)
- 0.15(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 1(8)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(6)
- 3.6(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 12(1)
特価

スリングプロテクターPXLJ型
イーグルクランプ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
コンクリート二次製品用クランプ
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
ラッチロックフック・クレビス型
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0



























![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)