絞り込み
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・16・20・25・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・テトロン(ポリエステル再生糸)・ナイロン・ポリエステル・ポリエステル (再生糸)・ポリエチレン・ポリプロピレン・側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 繊維スリング

繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
956件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラスリング50mm×2m アイビッグゴリラスリング50mm×2mアイビッグ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)2使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ゴリラスリング50mm×8m アイビッグゴリラスリング50mm×8mアイビッグ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)8使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ゴリラスリング50mm×4m アイビッグゴリラスリング50mm×4mアイビッグ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)4使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
ゴリラスリング35mm×7m アイビッグゴリラスリング35mm×7mアイビッグ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)7使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
ゴリラスリング35mm×2m アイビッグゴリラスリング35mm×2mアイビッグ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)2使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x4M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x4Mアイビッグ
32,980税込36,278
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120x70スリング幅(mm)25
2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x2M アイビッグ2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x2Mアイビッグ
27,980税込30,778
1式
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120x70スリング幅(mm)25
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
介錯ロープ Y-AKシリーズ 結一産業介錯ロープ Y-AKシリーズ結一産業
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
仕様●サイズ:3m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・赤●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-10
Magma耐熱ベルトスリング PMSMagma耐熱ベルトスリングPMS
28,980税込31,878
1本
30日以内出荷
300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
CPクランプジョイント イーグルクランプCPクランプジョイントイーグルクランプ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
チェーンと連結します。
ニューベルトスリング オーエッチ工業ニューベルトスリングオーエッチ工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
ベルトスリング JSHベルトスリングJSH
1個
取扱停止中
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製田村総業
999税込1,099
1本
翌日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状 田村総業ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状田村総業
399税込439
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾アイビッグ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)25JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)25最大使用荷重(t)直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
3.2ton ベルトスリング(防水型) エスコ3.2ton ベルトスリング(防水型)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
ハンギングロープ 三友ハンギングロープ三友
1,598税込1,758
1巻(2m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。
用途軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。仕様16打ち(チェーン加工)材質ポリプロピレン(PP)ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
50mm 荷締機用バックルシート エスコ50mm 荷締機用バックルシートエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)207×90×3(厚)適合バンド幅(mm)50以下
75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
33,900税込37,290
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)8揚量(t)2.5
75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)6揚量(t)2.5
75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
23,200税込25,520
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)5揚量(t)2.5
50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)6アズワン品番64-2293-39揚量(t)0.8
25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
5,320税込5,852
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)3揚量(t)0.8
25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
3,610税込3,971
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
コーナーパットC型 サンピースコーナーパットC型サンピース
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
ファイバーマックス アイビッグファイバーマックスアイビッグ
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)シライ
69,980税込76,978
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライマルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)シライ
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形紺色
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
19,900税込21,890特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EB-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1全長(m)1.5フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)35アイの長さ(mm)250
40mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ40mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DR-2幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
57mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
長さ(m)8幅(mm)57エスコ品番EA981DL-8材質ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)8材質(表面)ナイロン
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
全長(m)1エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)5
48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
長さ(m)3幅(mm)48エスコ品番EA981DK-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)3.2
繊維スリング